HARVIA - Vastus - Vastus 2150W/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 2150 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659036696
Sähkönumero
8264686
Toimittajan tuotenumero
SPZSP-240
Tukkuerä
1
Teho:
2150 W
Vastus sähkökiukaaseen 2150W/230V
Harvia sähkökiukaan vastus 2150W/230V. Yhteensopiva mm. Harvia Club sähkökiukaisiin.
Harvia sähkökiukaan vastus 2150W/230V. Yhteensopiva mm. Harvia Club sähkökiukaisiin.
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


