HARVIA - Vastus - Vastus 2500W 230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659036702

Sähkönumero

8264687

Toimittajan tuotenumero

SPZSP-250

Tukkuerä

1

Teho:

2500 W

Vastus sähkökiukaaseen 2500W 230V

Vastus 2500W/230V. Yhteensopiva Harvia F16.5. K13.5G. K15G. PO165 ja F15 -kiukaiden kanssa Tekniset tiedot: Leveys 29.5 cm. Syvyys 46.8 cm. Korkeus 2.2 cm.