HARVIA - Vastus - Vastus 3000W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 3000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659036764

Sähkönumero

8264688

Toimittajan tuotenumero

SPZSP-255

Tukkuerä

1

Teho:

3000 W

Vastus sähkökiukaaseen 3000W/230V

Vastus 3000W/230V. Yhteensopiva F16.5/18 ja PO165 -kiuakiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 29 cm. Syvyys 47 cm. Korkeus 2 cm.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan