HEDENGREN - Tunnistinvalaisin - GL 65 S LED 8,7W 575lm 3K AN

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

8.7 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.78 W

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Korkeus/syvyys:

770 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1038 mm

Halkaisija:

78 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

  • Valaisimen tehokkuus - 66.092 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

257 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007841069476

Sähkönumero

4525275

Toimittajan tuotenumero

069476

Tukkuerä

4

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Valaisimen tehokkuus:

66.092 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

8.7 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

770 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

kyllä

Liiketunnistin:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

8.7...8.7 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

ei ole

Halkaisija:

78 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.79

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GL 65 S antrasiitti PIR-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. LED 8,7 W, 575 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka I. Alumiinirunko, opaalilasi. Saatavana myös ilman liiketunnistinta (GL 65). Energialuokka E.

Passiivinen infrapunatekniikka (PIR) soveltuu ulkotilojen liiketunnistukseen ja sisätilojen liike- ja läsnäolotunnistukseen. PIR-tunnistus havaitsee objektin, josta tulee lämpösäteilyä ja joka liikkuu valvonta-alueella. Kulkusuunta valvonta-alueella vaikuttaa tunnistusetäisyyteen. PIR-tunnistimen kohtisuoran liikesuunnan tunnistusetäisyys on noin kolmannes poikittaisen liikesuunnan enimmäistunnistusetäisyydestä. PIR-tekniikkaa soveltavat HighBay-tunnistimet soveltuvat korkeavarastojen valvontaan jopa 16 m korkeuteen asennettuna.