HEDTEC - Pihapiirivalaisin - GL 65 LED 8,5W 575lm 3K AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK03
Valaisimen tehokkuus - 67.647 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841069469
Sähkönumero
4525274
Toimittajan tuotenumero
069469
Tukkuerä
4
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Valaisimen tehokkuus:
67.647 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
8.5 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
770 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
8.5...8.5 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
ei ole
Halkaisija:
78 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.79
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Tunnelmallinen ja tyylikäs pihapiirivalaisin laadukkaalla alumiinirungolla ja opaalilasilla.


