HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali musta 21-26mm - HWPP25 25M MUS(sis.25m+työkalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nipun halkaisija:
23...27 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 25 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Nipun halkaisija - 23...27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660178245
Sähkönumero
1371625
Toimittajan tuotenumero
161-64401
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
25 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Nipun halkaisija:
23...27 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-60...110 °C
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Käyttölämpötila, lyhytaikainen:
140 °C
Säikeen leveys:
20 mm
Seinämän paksuus:
1.05 mm
Halkaistu sidontaspiraali
Materiaali: Polypropyleeni, halogeenivapaa
Käyttölämpötila: -60 °...+110°C
Halkaistu, taipuisa sidontaspiraali nopeaan kaapeliniputukseen
Kaapeleita voidaan helposti haaroittaa mistä kohdasta sidontaspiraalia tahansa.
Pakkaus sisältää asennustyökalun
HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


