HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 kirkas - TF24 12.7/6.4 KIR 50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 12.7 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 6.4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Kutistussuhde - 2:1
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026288581
Sähkönumero
5236244
Toimittajan tuotenumero
309-41273
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
12.7 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
6.4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
50 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.64 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
1/2"
UL-hyväksyntä:
ei
Tulostettava:
ei


