HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 kirkas - TF24 4.8/2.4 KIR 60M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 4.8 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 2.4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Kutistussuhde - 2:1
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5016371044562
Sähkönumero
5236242
Toimittajan tuotenumero
309-50483
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
4.8 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
2.4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
60 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.51 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
3/16"
UL-hyväksyntä:
ei
Tulostettava:
ei


