HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 musta - TCN20 1.2/0.6 MUS 300M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

1.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50.8 mm

Pituus:

300 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 1.2 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 0.6 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 300 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026282718

Sähkönumero

5236140

Toimittajan tuotenumero

300-73010

Tukkuerä

300

Kutistamaton sisähalkaisija:

1.2 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

0.6 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

2:1

Halogeeniton:

ei

Pituus:

300 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.3 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...125 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

3/64"

UL-hyväksyntä:

kyllä

Tulostettava:

kyllä

Liimaton ohutseinämä kutisteletku. Kutistussuhde 2:1. UL-hyväksytty

TCN20 - ohutseinämäinen kutistemuoviletku
  • Ohutseinämäinen kutistemuoviletku yleiskäyttöön
  • Kutistussuhde 2:1
  • Itsestään sammuva
  • Nopeasti kutistuva
  • Matala kutistuslämpötila
  • Hyvä mekaaninen kestävyys