HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 musta - TCN20 50.8/25.4 MUS 30M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 50.8 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 25.4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
30 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026282824
Sähkönumero
5236151
Toimittajan tuotenumero
300-73120
Tukkuerä
30
Kutistamaton sisähalkaisija:
50.8 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
25.4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
ei
Pituus:
30 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.15 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...125 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
2"
UL-hyväksyntä:
kyllä
Tulostettava:
kyllä
TCN20 - ohutseinämäinen kutistemuoviletku
- Ohutseinämäinen kutistemuoviletku yleiskäyttöön
- Kutistussuhde 2:1
- Itsestään sammuva
- Nopeasti kutistuva
- Matala kutistuslämpötila
- Hyvä mekaaninen kestävyys


