HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 musta - TL27 12.7/6.4 MUS 100M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 12.7 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 6.4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026253268
Sähkönumero
5237609
Toimittajan tuotenumero
302-21270
Tukkuerä
100
Kutistamaton sisähalkaisija:
12.7 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
6.4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
100 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.52 mm
Käyttölämpötila-alue:
-70...135 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
1/2"
Tulostettava:
kyllä


