HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 musta - TL27 25.4/12.7 MUS 50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 25.4 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 12.7 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5016371044425
Sähkönumero
5237611
Toimittajan tuotenumero
302-32540
Tukkuerä
50
Kutistamaton sisähalkaisija:
25.4 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
12.7 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
100 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.67 mm
Käyttölämpötila-alue:
-70...135 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
1"
Tulostettava:
kyllä


