HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SC50 53,0/48,4MM 25M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SC50 53,0/48,4MM 25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Nimellishalkaisija - 50 mm

  • Sisähalkaisija - 48.4 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Ulkohalkaisija - 53.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026305929

Sähkönumero

1116368

Toimittajan tuotenumero

166-30107

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Nimellishalkaisija:

50 mm

Sisähalkaisija:

48.4 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Ulkohalkaisija:

53.2 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

päällystämätön

Staattinen taivutussäde:

90 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Tiiviste:

ei tiivistettä

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Käyttölämpötila:

-100...300 °C

Pinnan suojaus:

sinkitty

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Paino:

0.8 kg/m

Sähköiset ominaisuudet:

ei määritelty

Paloa ylläpitävä:

ei

Galvanoitu taipuisa terassuojaletku, ulko/sisähalk. 53,0/48,4 mm, pakkauskoko 25 m

SC - galvanoitu terässuojaletku
  • Hyvä puristuslujuus
  • Hyvä vetolujuus
  • Taipuisa
  • LFH-luokiteltu