HELLERMANNTYTON - Teräsjohdinside SS304 100 kpl - MBT27SS 4.6x681 ruostumaton304

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus (hihna/teippi/nauha):
685 mmMateriaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 685 mm
Materiaali - metalli
Väri - harmaa
Kiristysmekanismi - pallolukitus
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4031026194981
Sähkönumero
1370327
Toimittajan tuotenumero
111-93278
Tukkuerä
2000
Nauhan leveys:
4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
685 mm
Materiaali:
metalli
Väri:
harmaa
Kiristysmekanismi:
pallolukitus
Halogeeniton:
kyllä
Siteen paksuus:
0.3 mm
Käyttölämpötila-alue:
-80...538 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Teräsjohdinside, ruostumaton teräs SS304
- Materiaali ruostumaton teräs (SS304)
- Kestävä ja luotettava sidonta
- Säänkestävä
- Korroosionkestävä
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Palamaton
- Suositeltu asennustyökalu MK9SST, snro: 13 704 90


