HELUKABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - Y-CY-JZ 4G1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Johtimien määrä:
4Yhteinen suoja:
punosTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004747148
Sähkönumero
0474714
Toimittajan tuotenumero
16273
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...80 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
16
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
16 kcmil
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
punos
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
10 mm
Kaapelin korkeus (noin):
10 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
100 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
50 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
168 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
300/500V Häiriösuojattu ohjauskaapeli, PVC
HELUKABEL -tuote
Tutustu HELUKABEL-sarjaan


