HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-12K-MB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
12000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 12000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 30 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 18000 W
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009198
Toimittajan tuotenumero
0017470167
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
12000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
30 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
18000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
30 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
30 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
40 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
600...600 V
Ethernet:
ei
Langaton:
ei
Leveys:
546 mm
Korkeus:
460 mm
Syvyys:
241 mm
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
ruuviliitäntä
Paino:
21 kg
Huawei SUN2000-12K-MB0, 4xMPPT, AFCP, IP66, , akku valmius LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 ja optimoija valmius SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P





