Etusivu

HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-6KTL-M1

KopioiKopioi
HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-6KTL-M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 6000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 13.5 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 9000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009190

Toimittajan tuotenumero

0017470140

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

6000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

13.5 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

9000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

13.5 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

13.5 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

1

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

19.5 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

600...600 V

Ethernet:

ei

Langaton:

ei

Leveys:

525 mm

Korkeus:

470 mm

Syvyys:

146 mm

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

pistoliitin

Paino:

17 kg

Huawei SUN2000-6KTL-M1, 2xMPPT, AFCI, IP65, akkuvalmius, optimoijavalmius