JUNG NORDIC - Keskiölevy - kierto-/aikakytkimelle,mattam

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Keskiölevy - kierto-/aikakytkimelle,mattam

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377188945

Sähkönumero

2513549

Toimittajan tuotenumero

LS1941SWM

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9011

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy ja säätönuppi kierto- ja aikakytkimelle, uppoasennus,mattamusta



Kiertokytkininserteille 1101-4, 1101-20, aikakytkininserteille 11015, 11120-20 ja kiertonuppiverhoinserteille 1234.10, 1234.20

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan