JUNG - Pistorasia Jung - 2S/16A/IP21/UPJ 0X alu
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377316850
Sähkönumero
2513806
Toimittajan tuotenumero
AL5020KI-L
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Nimellisjännite:
250 V
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


