JUNG - Toimilaite - eNet kytkinyksikkö,8-kan, DIN

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Toimilaite - eNet kytkinyksikkö,8-kan, DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - eNet

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 8

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011377087569

Sähkönumero

2818033

Toimittajan tuotenumero

FMAS816REG

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

eNet

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

8

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

eNet kytkinyksikkö, 8-kan / verho-ohjain, 4-kan, DIN-kiskoon

Radio-ohjattava DIN-kiskoasennettava (4 units) kytkinyksikkö. Ohjaa 4-kanavaisena myös verhomoottoreita. Vaatii virtalähteen NT1220REGVDC ja vastaanottimen FMFK32REG. Kuormat: 230V LED 500W, Compact-loistelamput 500W, 230V halogeenilamput 2000W, Elekt. muuntajat 1500W, Indukt. muuntajat 100VA, moottorit 1kW, jne

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan