JUNG - Vipu - Linssillä, alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniMalli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkinTärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377235250
Sähkönumero
2113923
Toimittajan tuotenumero
AL2990KO5
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9007
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Vipu kytkinkojeille, joissa on merkki- tai kontrollivalo: 502KOEU, 502KOEUFI (2-kytkin merkkivalolla, 10A/250V), 503KOEU, 503KOEUFI (3-kytkin merkkivalolla, 16A/400V), 506KOEU, 506KOEUFI (6-kytkin merkkivalolla, 10A/250V), 501-20KOU (1-kytkin merkkvalolla, 20A/250V), 502-20KOU (2-kytkin merkkivalolla, 20A/250V), 506-20KOU (6-kytkin merkkivalolla, 20A/250V), Painikekojeille: 531EU (1-painike, 10A/250V), 533EU (6-painike, 10A/250V), 533-2U, 534EU.


