JUNG - Virtalähde KNX - KNX virtalähde 640mA

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Virtalähde KNX - KNX virtalähde 640mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta:

640 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1280 mA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Syöttölinjojen määrä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Enimmäislähtövirta - 640 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377159044

Sähkönumero

2818086

Toimittajan tuotenumero

20640REG

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Syöttölinjojen määrä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Enimmäislähtövirta:

640 mA

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

LED-indikoinnilla:

ei

Kiskojännite puskuroitavissa:

ei

Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:

1

Toisiojännite:

30 V

KNX virtalähde 640mA, 4 moduulia

KNX-järjestelmän virtalähde.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan