KAMIC - Turvavalaisin - GR-938/30L WEATHER LED LIGHT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
210...0 lmTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Nimellinen toiminta-aika - 50000...50000 h
Iskunkestävyysluokka - IK08
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5205327030388
Sähkönumero
4211864
Toimittajan tuotenumero
GR-938/30L
Tukkuerä
12
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Nimellinen toiminta-aika:
50000...50000 h
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
210 lm
Akkutyyppi:
NiCd
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
210...0 lm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
tarra
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
26 m
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
30
Leveys:
145 mm
Pituus:
363 mm
Korkeus/syvyys:
73 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


