KAMIC - Kohdevalaisin - Rulle Mega 26W 4000K musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 26 W
Rungon väri - musta
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
487 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331942016419
Sähkönumero
4282685
Toimittajan tuotenumero
74.2108
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
26 W
Rungon väri:
musta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kohdevalaisin Rulle Mega 26W LED musta 2100lm 4000K himmennettävä CRI92 25D 230V yleisadapteri 3-vaihe kiskoon
- Yksittäinen 26W LED kohdevalaisin
- Alumiinia, maalattu mustaksi
- Himmennettävä
- 2100lm
- 4000K
- CRI92
- 25° linssi
- Yleisadapteri 3-vaihe kiskolle
- 230V
- IP20, Luokka I
- Kohdevalaisimen mitat Ø78x130mm
- Saatavilla myös valkoisena
- Saatavilla 15° ja 36° linssit sekä Honeycomb häikäisysuoja Barndoors häikäisynestoläpät lisävarusteena


