KNIPEX - Siirtoleukapihdit - KNIPEX TwinGrip 250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773089377
Sähkönumero
6481543
Toimittajan tuotenumero
8201250
Tukkuerä
1
Pituus:
250 mm
KNIPEX 82 01 250 TwinGrip Edestätarttumispihdit pinnoitettu liukumisenestävällä muovilla fosfatoitu mustaksi 250 mm
82 01 250 KNIPEX TwinGrip Ruuveihin tarttuminen sekä niiden kiristäminen ja löysääminen, kun niiden kanta tai kierteet ovat kuluneet. Ainutlaatuinen yhdistelmä: etu- ja sivutartuntatoiminto, lävistetty liitosnivel sekä nappisäätö. Erittäin pitävä etuleuka, jossa vahvat hampaat ja suuri välityssuhde suun kärjessä. Erittäin ohuet pihdit: toimivat myös ahtaissa tiloissa, ohut kääntövyöhyke nopeaa ruuvaamista varten. Luotettava edestä tarttuminen litteisiin työkappaleisiin jopa 10 mm:iin asti kolmipistejärjestelmän ansiosta. Seitsemään suuntaan säädettävä liukunivel painonappisäädöllä pitokapasiteetin tarkkaan säätöön. Puristuspysäytin vähentää sormivammojen vaaraa. Kestävä mekanismi lujatekoisen lävistetyn liitosnivelen ansiosta. Tarttuu tehokkaasti myös suuriin, erittäin tiukalla oleviin ja syvällä oleviin kooltaan A/F 5–27 mm komponentteihin. - Säätoasennot: 7 - Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 1/16 – 13/64in - Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 5 – 27mm - Mutterien kapasiteetti, avainväli: 5 – 27mm - Mutterien kapasiteetti, avainväli: 13/64 – 1/16in
82 01 250 KNIPEX TwinGrip Ruuveihin tarttuminen sekä niiden kiristäminen ja löysääminen, kun niiden kanta tai kierteet ovat kuluneet. Ainutlaatuinen yhdistelmä: etu- ja sivutartuntatoiminto, lävistetty liitosnivel sekä nappisäätö. Erittäin pitävä etuleuka, jossa vahvat hampaat ja suuri välityssuhde suun kärjessä. Erittäin ohuet pihdit: toimivat myös ahtaissa tiloissa, ohut kääntövyöhyke nopeaa ruuvaamista varten. Luotettava edestä tarttuminen litteisiin työkappaleisiin jopa 10 mm:iin asti kolmipistejärjestelmän ansiosta. Seitsemään suuntaan säädettävä liukunivel painonappisäädöllä pitokapasiteetin tarkkaan säätöön. Puristuspysäytin vähentää sormivammojen vaaraa. Kestävä mekanismi lujatekoisen lävistetyn liitosnivelen ansiosta. Tarttuu tehokkaasti myös suuriin, erittäin tiukalla oleviin ja syvällä oleviin kooltaan A/F 5–27 mm komponentteihin. - Säätoasennot: 7 - Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 1/16 – 13/64in - Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 5 – 27mm - Mutterien kapasiteetti, avainväli: 5 – 27mm - Mutterien kapasiteetti, avainväli: 13/64 – 1/16in


