LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 mm²

Johtimien määrä:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50

Nimellisjännite U:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 V

Suojajohdin:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773026610

Sähkönumero

0448536

Toimittajan tuotenumero

00352223

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.7 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

punos

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

174 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

52.2 mm

Paino:

130 kg/km

ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1

Käyttölämpötila: 
- ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C 
- kiinteä asennus: -40...+80 °C. 
Johdineriste: PVC, välivaippa: PVC, ulkovaippa: PVC, läpinäkyvä. 
Värimerkityt johtimet. 
Häiriösuojattu: tinattu kuparipalmikko väli- ja ulkovaipan välissä. 
Nimellisjännite U0/U: 300/500 V. 

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan