LEDVANCE - Invertteri - LHT-HV-6K F2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
6000...6000 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 6000...6000 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 3
Max. sisääntulovirta DC - 16 A
Max. tulojännite DC - 600 V
Max. DC-ottoteho - 9600 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854168109
Sähkönumero
8010064
Toimittajan tuotenumero
4099854168109
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
6000...6000 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
3
Max. sisääntulovirta DC:
16 A
Max. tulojännite DC:
600 V
Max. DC-ottoteho:
9600 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
16 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
16 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
1
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
24 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
200...850 V
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
vakio
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
230 mm
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
500 mm
Max. hyötysuhde:
97.9 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.1 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
muu
AC-liitäntä:
muu
Paino:
32.6 kg
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Enimmäistuloteho: 9,6 kW
- Enimmäislähtöteho: 6 kW
- Käynnistysjännite: 160 V
- Enimmäisjännite: 1000 V
- MPP-seuraajien lukumäärä: 3 kpl
- MPPT-jännitealue: 200 - 850 V
- MPPT-enimmäisvirta: 16 A
- Hyötysuhde: 97,9 %
- Kotelointiluokka: IP66
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 600 x 230 x 500 mm
- Paino: 32,6 kg
- Käyttöympäristön lämpötila: -25…+60 C
- Tuotetakuu: 10 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


