LEGRAND - Keskiölevy - Vedpoist 20A 3-nap IP55 up VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Liitäntätapa:
ruuviliitosVäri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnikkeet - muu
Asennustapa - uppoasennus
Liitäntätapa - ruuviliitos
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971884489
Sähkönumero
2114440
Toimittajan tuotenumero
LG-069889L
Tukkuerä
20
Kiinnikkeet:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
61 mm
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


