LEGRAND - Keskiölevy - Vedpoist 5-13mm IP55 uppo HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntätapa - Ilman kiristintä
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971878761
Sähkönumero
2114444
Toimittajan tuotenumero
LG-069550L
Tukkuerä
60
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntätapa:
Ilman kiristintä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
7046
Laitteen leveys:
82.1 mm
Laitteen korkeus:
84.6 mm
Laitteen syvyys:
74.51 mm
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


