LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 10-R-16 PB 10mm ruskea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
10...10 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 10...10 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438500434
Sähkönumero
1300152
Toimittajan tuotenumero
750043
Tukkuerä
8000
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
10...10 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
ruskea
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
16 mm
Aukon leveys:
10 mm
Aukon korkeus:
10 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
16 mm
Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on ruskea muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa.
Yksijalkaiset Letti kiinnikkeet asennetaan lyöntityökalulla kiinni alustaan. Tämän koon kiinnike asennetaan Letti 10 lyöntityökalulla (S-13 064 70). Kiinnike voidaan myös asentaa kivialustaan käyttäen Letti PL-5 muovitulppaa (S-13 114 05).
- Kiinnikkeen koko 10 mm
- Jalan pituus 16 mm
- Pakkauskoko 200 kpl
- Väri ruskea
LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


