LUXOMAT - Liiketunnistin - LC 200 musta Click-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - musta
Enimmäistyösykli - 20 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529910229
Sähkönumero
2603380
Toimittajan tuotenumero
91022
Tukkuerä
48
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Enimmäistyösykli:
20 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
200...200 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
1000 W
Vakiovalosäätö:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
4 s
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Ohjausvirta:
2 mA
Seinäasennus:
kyllä
LC 200
- Valvontaetäisyys säädettävissä 12 m eteen ja 10 metriä sivuille. Tunnistimessa lisäksi aliryömintäsuoja
- Valvontakulma 140° tai 200°
- Maksimikuorma 2300 W hehkulamput 1100 W loistelamput
- Ajastin 4 sekuntia - 20 minuuttia
- IP54
- Käyttölämpötila -25.. +50 astetta
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


