LUXOMAT - Liiketunnistin uppo valk - Luxomat PD3-1C-FP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 30 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529921973
Sähkönumero
2603365
Toimittajan tuotenumero
92197
Tukkuerä
96
Asennustapa:
muu
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Luxomat PD3
- Valvonta-alue on 360° halkaisijaltaan n. 10 m 2.5 metrin korkeudesta
-Tunnistimen voi asentaa 2 - 5 m korkeuteen.
- Maksimikuorma 2300 W cos f = 1 1000 VA, cos f = 0.5
- 250 W LED kuormaa, Maksimi syöksyvirta Ip (20 ms) = 80 A
- Viiveaika 30 sekuntia - 30 minuuttia tai impulssi
- IP44
- Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx
- Releen toiminta katkaistu vaihe. 10 A valaistuksen ohjaukseen
- Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


