LUXOMAT - Liiketunnistin valk - Luxomat LC 200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 200...200 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007529910045
Sähkönumero
2603355
Toimittajan tuotenumero
91004
Tukkuerä
48
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
200...200 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
4 s
Valaistustason raja-arvo:
2...2500 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Luxomat LC
- Valvontaetäisyys säädettävissä 12 m eteen ja 8 - 10 metriä sivuille
- Valvontakulma 140° tai 200°
- Maksimikuorma 2300 W hehkulamput 1100 W loistelamput
- Ajastin 4 sekuntia - 10 minuuttia
- IP44
- Käyttölämpötila -25C.. +55C
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


