MEKA - Johtokanava - INSTAL 100 L=3000 M PW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
100 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377128586
Sähkönumero
1459032
Toimittajan tuotenumero
INSTAL 100 L=3000 M PW
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
ei profiilia
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Käytettävä poikkipinta:
5700 mm²

MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


