MEKA - Johtokanava - INSTAL 170-1 L=3000 AD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
170 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 170 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Kansi mukana toimituksessa - ei
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Instal
EAN-koodi
6438377002633
Sähkönumero
1429603
Toimittajan tuotenumero
INSTAL 170-1 L=3000 AD
Tukkuerä
15
Leveys:
170 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
ei
RAL-numero:
0
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
9915 mm²






