MEKA - Johtokanava - INSTAL 170-2F-45 L=3000 M PW

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

194 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm

Syvyys:

65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Kansien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 194 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377134174

Sähkönumero

1459061

Toimittajan tuotenumero

INSTAL 170-2F-45 L=3000 M PW

Tukkuerä

1

Leveys:

194 mm

Syvyys:

65 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kansien lukumäärä:

2

Halogeeniton:

kyllä

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

ei

Kannen leveys 2:

45 mm

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

perforoitu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

2

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

9780 mm²

Johtokanava 80mm ja 45mm kalusteaukolla

Monipuolinen, asentajaystävällinen johtokanava 80mm ja 45mm kalusteaukolla. Alumiininen Instal® -johtokanava mahdollistaa sähkönjakelun ja datayhteyksien toteuttamisen helposti ja nopeasti. Instal® 170-2F-45 voidaan upottaa siististi seinään ja soveltuu kansilla suljettuna myös kosteisiin tiloihin, jolloin johtokanavan kotelointiluokka on IP41. Johtokanavan käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, koulut, kauppakeskukset ja sairaalat.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan