MEKA - Johtokanava - INSTAL 170-2-45 L=3000 AD

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm

Syvyys:

Kansien lukumäärä:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 170 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Kansi mukana toimituksessa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377002664

Sähkönumero

1429606

Toimittajan tuotenumero

INSTAL 170-2-45 L=3000

Tukkuerä

1

Leveys:

170 mm

Syvyys:

65 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kansien lukumäärä:

2

Halogeeniton:

kyllä

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

ei

Kannen leveys 2:

45 mm

RAL-numero:

0

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

perforoitu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

9780 mm²

Johtokanava 80mm ja 45mm kalusteaukolla

Monipuolinen, asentajaystävällinen johtokanava kahdella kalusteaukolla. Alumiininen Instal® -johtokanava mahdollistaa sähkönjakelun ja datayhteyksien toteuttamisen helposti ja nopeasti. Kansilla suljettuna Instal® 170-2 soveltuu myös kosteisiin tiloihin, kotelointiluokka on IP41. Johtokanavan käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, koulut ja kauppakeskukset.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan