MEKA - Kansi - INSTAL K80 AD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Pituus - 3000 mm
Malli / Tyyppi - profiloitu
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377003364
Sähkönumero
1429680
Toimittajan tuotenumero
INSTAL K80 L=3000 AD
Tukkuerä
18
Leveys:
80 mm
Pituus:
3000 mm
Malli / Tyyppi:
profiloitu
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Kannen asennus:
napsautettava
Asiattomalta käytöltä suojattu kiinnitys:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
0
Suojakalvolla:
kyllä
Harmaa anodisoitu alumiininen kansi viimeistelemään Instal® -johtokanava-asennukset. Kansi piilottaa kohteessa tarvittavat kaapelit ja lopputuloksena on kaunis ja siisti johtokanava-asennus.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


