MEKA - Keskikannake - MEK RPF-70 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

70...70 mm

Väri:

sinkki

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 50 mm

  • Korkeus - 114 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 69 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377020347

Sähkönumero

1449337

Toimittajan tuotenumero

MEK RPF-70-10 PG

Tukkuerä

10

Pituus:

50 mm

Korkeus:

114 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

69 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

70...70 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Keskikannatin valaisinkiskoon, terästä, sinkitty, 10mm kierretangolle

Säädettävällä keskikannakkeella MEK RPF tehdään nopea ja portaaton asennus kierretangolla valaisinkiskoille MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan