MEKA - Porttikannake - PRT-300 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 30 mm

  • Korkeus - 17 mm

  • Malli / Tyyppi - profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 350 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377109943

Sähkönumero

1433449

Toimittajan tuotenumero

PRT-300 XPG

Tukkuerä

1

Pituus:

30 mm

Korkeus:

17 mm

Malli / Tyyppi:

profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

350 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Porttikannatin tikashyllyyn, terästä, sinkitty

Porttikannakkeella PRT tehdään portti- sekä keskikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangoilla GT-10.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan