MEKA - Porttikannake - PRT-400 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoliSoveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 400...400 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377109950
Sähkönumero
1433450
Toimittajan tuotenumero
PRT-400 XPG
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Porttikannakkeella PRT tehdään portti- sekä keskikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangoilla GT-10.


