MEKA - Porttikannake - TPK-300 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Korkeus - 40 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 440 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377021337
Sähkönumero
1449493
Toimittajan tuotenumero
TPK-300 HDG
Tukkuerä
10
Pituus:
30 mm
Korkeus:
40 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
440 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Porttikannakkeella TPK tehdään porttikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangoilla GT-10 tai asennuskiskoilla AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


