MEKA - Porttikannake - TPK-400 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Korkeus - 40 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 540 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377021344
Sähkönumero
1449494
Toimittajan tuotenumero
TPK-400 HDG
Tukkuerä
10
Pituus:
30 mm
Korkeus:
40 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
540 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Porttikannakkeella TPK tehdään porttikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangoilla GT-10 tai asennuskiskoilla AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


