MEKA - Porttikannake - TPK-700 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

700...700 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 30 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 840 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377021276

Sähkönumero

1449487

Toimittajan tuotenumero

TPK-700 HDG

Tukkuerä

20

Pituus:

30 mm

Korkeus:

40 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

840 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

700...700 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Porttikannatin tikashyllyyn. terästä. kuumasinkitty

Porttikannakkeella TPK tehdään porttikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangoilla GT-10 tai asennuskiskoilla AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan