MELBYE - Kaapelikaivo - Modula 600x600x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
600 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Leveys - 600 mm
Syvyys - 600 mm
Kokonaiskorkeus - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811386985
Sähkönumero
5229095
Toimittajan tuotenumero
0665472
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Leveys:
600 mm
Syvyys:
600 mm
Kokonaiskorkeus:
600 mm
Melbye E-Foundation Modula 600x600x600 kaapelikaivo
Latausaseman perustuksen on oltava vakaa ja siihen on voitava turvallisesti sijoittaa kaikki tarvittavat laitteet. Melbyen E-Foundationissa yhdistyvät korkea lujuus ja kestävyys, ja sitä voidaan käyttää uudelleen tarvittaessa. Modulaarisen rakenteen ansiosta sen asentaminen on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta.
Melbye E-foundation vähentää Co2-päästöjä 90-95 prosenttia tavalliseen betoniperustukseen verrattuna ja 50-60 prosenttia teräkseen verrattuna. Kaivoihin saatavien asennuslevyjen avulla erimerkkisten latauslaitteiden asennus on helppoa ja nopeaa.
Yhteensopivat asennuslevyt: 5229102, 5229103, 5229106,5229116, 5229117,5229119, 5229131, 5229134, 5229135, 5229146, 5229147 (Kempower (myös LCS), Sicharger, Autel, Ekoenergetyka, Alpitronic, Yleis-)
Latausaseman perustuksen on oltava vakaa ja siihen on voitava turvallisesti sijoittaa kaikki tarvittavat laitteet. Melbyen E-Foundationissa yhdistyvät korkea lujuus ja kestävyys, ja sitä voidaan käyttää uudelleen tarvittaessa. Modulaarisen rakenteen ansiosta sen asentaminen on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta.
Melbye E-foundation vähentää Co2-päästöjä 90-95 prosenttia tavalliseen betoniperustukseen verrattuna ja 50-60 prosenttia teräkseen verrattuna. Kaivoihin saatavien asennuslevyjen avulla erimerkkisten latauslaitteiden asennus on helppoa ja nopeaa.
Yhteensopivat asennuslevyt: 5229102, 5229103, 5229106,5229116, 5229117,5229119, 5229131, 5229134, 5229135, 5229146, 5229147 (Kempower (myös LCS), Sicharger, Autel, Ekoenergetyka, Alpitronic, Yleis-)


