MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 AM 690V 8A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 14x51 mm
Nimellisvirta - 8 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031740891
Sähkönumero
3174089
Toimittajan tuotenumero
T215642J
Tukkuerä
100
Koko:
14x51 mm
Nimellisvirta:
8 A