MOTIVATEC - Kelateline - KELAPOIKA RB 4.1

Motivatec Oy
KopioiKopioi
MOTIVATEC - Kelateline - KELAPOIKA RB 4.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelikelan maksimihalkaisija:

370 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470 mm

Kaapelikelan maksimileveys:

530 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot680 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelikelan maksimihalkaisija - 370 mm

  • Kaapelikelan maksimileveys - 530 mm

  • Kantavuus - 80 kg

  • Paino - 3.7 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064070019

Sähkönumero

6407001

Toimittajan tuotenumero

RB 4.1

Tukkuerä

1

Kaapelikelan maksimihalkaisija:

370 mm

Kaapelikelan maksimileveys:

530 mm

Kantavuus:

80 kg

Paino:

3.7 kg

Ratkaisu kaapelien purkamiseen kelalta. Soveltuu muovi- ja vanerikeloille.