MOTIVATEC - Kelateline - KELAPOIKA RB 6.1

Motivatec Oy
KopioiKopioi
MOTIVATEC - Kelateline - KELAPOIKA RB 6.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelikelan maksimihalkaisija:

470 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot370 mm

Kaapelikelan maksimileveys:

680 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot530 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelikelan maksimihalkaisija - 470 mm

  • Kaapelikelan maksimileveys - 680 mm

  • Kantavuus - 250 kg

  • Paino - 4.7 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064070026

Sähkönumero

6407002

Toimittajan tuotenumero

RB 6.1

Tukkuerä

1

Kaapelikelan maksimihalkaisija:

470 mm

Kaapelikelan maksimileveys:

680 mm

Kantavuus:

250 kg

Paino:

4.7 kg

Ratkaisu kaapelien purkamiseen kelalta. Soveltuu K5, K6, K7 ja K8 kaapelikeloille.