MP BOLAGEN - Asennuskisko - C2 Ripustuskisko 3m KZnOl

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3000 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 35 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 14 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333010755

Sähkönumero

1467322

Toimittajan tuotenumero

MP-910S

Tukkuerä

1

Pituus:

3000 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

35 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

14 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Aukon leveys:

9 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

2.34 kg

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Pintakäsittelyn paksuus:

20 µm

Kannatinkisko A 3 m

Sopii käytettäväksi esimerkiksi 1467315 kattokannakkeen kanssa. Kattokannakkeessa on jopa 20° kallistusmahdollisuus ripustuskiskon kanssa. Kaikki lukitukset hoituvat helposti – tarvitset vain yleisruuvisarjan 1467341.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan