MP BOLAGEN - Asennuskisko - C2 Ripustuskisko 500mm KZnOl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 500 mm
Profiilin muoto - U-profiili
Leveys - 35 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333010465
Sähkönumero
1467420
Toimittajan tuotenumero
MP-912S
Tukkuerä
50
Pituus:
500 mm
Profiilin muoto:
U-profiili
Leveys:
35 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
14 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Aukon leveys:
9 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
0.4 kg
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Pintakäsittelyn paksuus:
20 µm
Sopii käytettäväksi esimerkiksi 1467315 kattokannakkeen kanssa. Kattokannakkeessa on jopa 20° kallistusmahdollisuus ripustuskiskon kanssa. Kaikki lukitukset hoituvat helposti – tarvitset vain yleisruuvisarjan 1467341.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


